Motion
QASN20A100ST

Timken
QASN20A100ST

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 100 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04993175
No. Fabricante QASN20A100ST
Precio2,526.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QASN20A100ST

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 100 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04993175
No. Fabricante QASN20A100ST
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
Su precio$2,526.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    125 mm
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Longitud a través del orificio
    4.61 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    14.41 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    12.56 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    9.4900 pulg.
  • En general Longitud  
    16.1400 pulg.
  • Ancho general
    4.9600 pulg.
  • Peso
    101.281 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), cuello único
  • Número de Upc del fabricante
    883450355582
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Teflón
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450355582

Descripción general

Descripción del fabricante
QASN20A100ST
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.