Motion
QF25SPL13T16/32

Lovejoy
QF25SPL13T16/32

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 25, mordaza recta, estriado, material de acero
Artículo MI #04993517
No. Fabricante QF25SPL13T16/32
Precio391.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
QF25SPL13T16/32

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 25, mordaza recta, estriado, material de acero
Artículo MI #04993517
No. Fabricante QF25SPL13T16/32
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
Su precio$391.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    25
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.1900 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8100 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2100 pulg.
  • Peso
    5.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Spline
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450334808
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Número de dientes
    13T
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450334808

Descripción general

Descripción del fabricante
QF25SPL13T16/32

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo