Motion
QF50SPL 14T 12/24

Lovejoy
QF50SPL 14T 12/24

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: 50, mordaza recta, estriado, material de acero
Artículo MI #04993541
No. Fabricante QF50SPL 14T 12/24
Precio664.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
QF50SPL 14T 12/24

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: 50, mordaza recta, estriado, material de acero
Artículo MI #04993541
No. Fabricante QF50SPL 14T 12/24
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
Precio664.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    50
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.5200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1600 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4800 pulg.
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Estriado
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450285612
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de dientes
    14T
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450285612

Descripción general

Descripción del fabricante
QF50SPL14T12/24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo