Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno18 mm
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Diámetro del extremo del cubo2.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0800 pulg.
- Diámetro exterior2.0700 pulg.
- Peso1.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero inoxidable
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450328999
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieQF
- UPC_NO883450328999