Motion
QMC18J307SB

TIMKEN
QMC18J307SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perforador de rodillo esférico, 3-7/16 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04994203
No. Fabricante QMC18J307SB
Precio2,707.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMC18J307SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perforador de rodillo esférico, 3-7/16 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04994203
No. Fabricante QMC18J307SB
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
Precio2,707.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.1000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.34 pulg.
  • Grosor de la brida
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.03 pulg.
  • Ancho general
    4.1900 pulg.
  • Diámetro del piloto
    7.375 pulg.
  • Peso
    35.954 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22218
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    883450060424
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    87200 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450060424

Descripción general

Descripción del fabricante
QMC18J307SB
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión