Motion
QMCW13J207SEB

TIMKEN
QMCW13J207SEB

Unidad de cojinete de rodillo de montaje en brida piloto - 2.4375 pulg., collar excéntrico, cojinete de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04994420
No. Fabricante QMCW13J207SEB
Precio1,244.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMCW13J207SEB

Unidad de cojinete de rodillo de montaje en brida piloto - 2.4375 pulg., collar excéntrico, cojinete de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04994420
No. Fabricante QMCW13J207SEB
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
Precio1,244.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.6000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.63 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.37 pulg.
  • En general Altura  
    3.6300 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.6300 pulg.
  • Ancho general
    3.5500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.5 pulg.
  • Peso
    14.994 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22213
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    QMCW13J207S, Cartucho de brida piloto excéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    46400 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450062459
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Velocidad máxima
    3200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48600 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    48600 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450062459

Descripción general

Descripción del fabricante
QMCW13J207SEB
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos