Motion
QMCW30J507SB

TIMKEN
QMCW30J507SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 5.4375 pulg. de diámetro interior , collar excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04994656
No. Fabricante QMCW30J507SB
Precio10,243.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMCW30J507SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 5.4375 pulg. de diámetro interior , collar excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04994656
No. Fabricante QMCW30J507SB
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
Precio10,243.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.2500 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    14.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    17 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.03 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7.56 pulg.
  • En general Altura  
    8.0400 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    17.0000 pulg.
  • Ancho general
    8.0400 pulg.
  • Diámetro del piloto
    13 pulg.
  • Peso
    195.177 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    23230
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    QMCW30J507S, Cartucho de brida piloto excéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    286000 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450064828
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Velocidad máxima
    950 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    6
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    286000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    372000 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
  • Capacidad de carga estática
    372000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450064828

Descripción general

Descripción del fabricante
QMCW30J507SB
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión