Motion
QMF08J108SO

TIMKEN
QMF08J108SO

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 1.5000 pulg. de diámetro interior , anillo excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04994751
No. Fabricante QMF08J108SO
Precio680.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMF08J108SO

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 1.5000 pulg. de diámetro interior , anillo excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04994751
No. Fabricante QMF08J108SO
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
Su precio$680.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.1300 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.8400 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.3800 pulg.;136.70 mm
  • Grosor de la brida
    0.88 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.75 pulg.
  • En general Altura  
    5.3800 pulg.
  • Longitud total
    5.3800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.3800 pulg.
  • Ancho general
    2.8700 pulg.
  • Peso
    9.921 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22208
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    QMF08J108S, Bloque de brida excéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    23400 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450254243
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22400 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
  • Capacidad de carga estática
    22400 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450254243

Descripción general

Descripción del fabricante
QMF08J108SO
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión
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
Los clientes también compraron