Motion
QMF10J115SB

TIMKEN
QMF10J115SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 1.9375 pulg. de diámetro interior , anillo excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04994792
No. Fabricante QMF10J115SB
Precio834.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMF10J115SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 1.9375 pulg. de diámetro interior , anillo excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04994792
No. Fabricante QMF10J115SB
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
Precio834.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.1900 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.5000 pulg.;139.70 mm
  • Grosor de la brida
    0.88 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.87 pulg.
  • En general Altura  
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.2600 pulg.
  • Peso
    11.613 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22210
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    QMF10J115S, Bloque de brida excéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    26300 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450066129
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Velocidad máxima
    4200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26600 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    26600 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450066129

Descripción general

Descripción del fabricante
QMF10J115SB
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión