Motion
QMF11J204SB

TIMKEN
QMF11J204SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-1/4 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #04994824
No. Fabricante QMF11J204SB
Precio991.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMF11J204SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-1/4 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #04994824
No. Fabricante QMF11J204SB
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
Precio991.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.8800 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.8900 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Grosor de la brida
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.12 pulg.
  • En general Altura  
    6.1900 pulg.
  • Longitud total
    6.1900 pulg.
  • Ancho general
    3.2600 pulg.
  • Peso
    15.493 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    883450066426
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31900 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450066426

Descripción general

Descripción del fabricante
QMF11J204SB
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good