Motion
QMF22J407SEB

TIMKEN
QMF22J407SEB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, 4-7/16 pulg., montaje en brida 4-Bolt, collar excéntrico, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04995025
No. Fabricante QMF22J407SEB
Precio6,822.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMF22J407SEB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, 4-7/16 pulg., montaje en brida 4-Bolt, collar excéntrico, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04995025
No. Fabricante QMF22J407SEB
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
Precio6,822.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.7500 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.3800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.53 pulg.
  • En general Altura  
    10.8800 pulg.
  • Longitud total
    10.8800 pulg.
  • Ancho general
    5.9100 pulg.
  • Peso
    81.879 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    883450068574
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    125000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    147000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450068574

Descripción general

Descripción del fabricante
QMF22J407SEB
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs