Motion
QMMC11J203SC

TIMKEN
QMMC11J203SC

QMMC11J203SC
Artículo MI #04996924
No. Fabricante QMMC11J203SC
Precio1,172.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMMC11J203SC

QMMC11J203SC
Artículo MI #04996924
No. Fabricante QMMC11J203SC
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
Precio1,172.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.5310 pulg.
  • Altura total
    4.5310 pulg.
  • Longitud total
    3.2900 pulg.
  • Ancho general
    3.2900 pulg.
  • Diámetro del eje
    2-3/16 pulg.
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    22211
  • Construcción de la carcasa
    Cartucho
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    0883450076838
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31900 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
QMMC11J203SC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno