Motion
QMMC15J215SB

TIMKEN
QMMC15J215SB

QMMC15J215SB
Artículo MI #04997003
No. Fabricante QMMC15J215SB
Precio1,815.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMMC15J215SB

QMMC15J215SB
Artículo MI #04997003
No. Fabricante QMMC15J215SB
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
Precio1,815.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5-7/8 pulg.
  • Altura total
    5-7/8 pulg.
  • Longitud total
    3.9400 pulg.
  • Ancho general
    3.9400 pulg.
  • Diámetro del eje
    2-15/16 pulg.
  • Peso
    18.00 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    22215
  • Construcción de la carcasa
    Cartucho
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    883450077729
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete montado

Descripción general

Descripción del fabricante
QMMC15J215SB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"