Motion
QMMC30J515SM

TIMKEN
QMMC30J515SM

Material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #04997250
No. Fabricante QMMC30J515SM
Precio12,006.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMMC30J515SM

Material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #04997250
No. Fabricante QMMC30J515SM
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
Precio12,006.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    12.2500 pulg.
  • Altura total
    12.2500 pulg.
  • Longitud total
    7.4100 pulg.
  • Ancho general
    7.4100 pulg.
  • Diámetro del eje
    5-15/16 pulg.
  • Peso
    132.714 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    23230
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Cartucho
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    883450397544
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    286000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    372000 lbf
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450397544

Descripción general

Descripción del fabricante
QMMC30J515SM
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión