Motion
QMPF15J300SEN

TIMKEN
QMPF15J300SEN

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04997673
No. Fabricante QMPF15J300SEN
Precio1,965.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMPF15J300SEN

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04997673
No. Fabricante QMPF15J300SEN
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
Precio1,965.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.62 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    9.1 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    7.6 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    6.6000 pulg.
  • En general Longitud  
    10.4400 pulg.
  • Ancho general
    3.9300 pulg.
  • Peso
    25.693 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello N - Sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de Viton. Este sello proporciona una excelente resistencia química y puede funcionar a temperaturas más altas que el caucho de nitrilo.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    4 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    883450084079
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450084079

Descripción general

Descripción del fabricante
QMPF15J300SEN
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos