Motion
QMPH26J500SB

Timken
QMPH26J500SB

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - 5 pulg. de diámetro interior, bloqueo de anillo excéntrico, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #04998107
No. Fabricante QMPH26J500SB
Precio7,475.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QMPH26J500SB

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - 5 pulg. de diámetro interior, bloqueo de anillo excéntrico, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #04998107
No. Fabricante QMPH26J500SB
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
Precio7,475.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de labio doble

Descripción general

Descripción del fabricante
QMPH26J500SB