Motion
QMPL09J045SO

Timken
QMPL09J045SO

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 45 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04998266
No. Fabricante QMPL09J045SO
Precio778.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QMPL09J045SO

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 45 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04998266
No. Fabricante QMPL09J045SO
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
Precio778.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Longitud a través del orificio
    2.88 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5.75 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    5.25 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    4.1300 pulg.
  • En general Longitud  
    7.1300 pulg.
  • Ancho general
    3.0600 pulg.
  • Peso
    8.59 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    883450249966
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Uretano
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450249966

Descripción general

Descripción del fabricante
QMPL09J045SO
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión