Motion
QMPL13J060ST

Timken
QMPL13J060ST

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 60 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04998350
No. Fabricante QMPL13J060ST
Precio870.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QMPL13J060ST

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 60 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04998350
No. Fabricante QMPL13J060ST
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
Precio870.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.9000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Longitud a través del orificio
    3.37 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    7.44 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    6.81 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    5.8000 pulg.
  • En general Longitud  
    9.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.5800 pulg.
  • Peso
    20.78 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450285773
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48600 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Teflón
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    QMPL
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450285773

Descripción general

Descripción del fabricante
QMPL13J060ST
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión