Motion
QMTF12-307

Timken
QMTF12-307

Bastidor de tracción central - Tirador central, 12.0000 in de recorrido, 34.2500 in de largo, 5.0000 in de ancho, 11.6300 in de alto
Artículo MI #04999406
No. Fabricante QMTF12-307
Precio2,491.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QMTF12-307

Bastidor de tracción central - Tirador central, 12.0000 in de recorrido, 34.2500 in de largo, 5.0000 in de ancho, 11.6300 in de alto
Artículo MI #04999406
No. Fabricante QMTF12-307
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
Precio2,491.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    32.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    11.6300 pulg.
  • En general Longitud  
    34.2500 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    138 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    QMTF12-307
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450099820
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central
  • Serie
    QMTF
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450099820

Descripción general

Descripción del fabricante
QMTF12-307
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo