Motion
QMTF18-215

Timken
QMTF18-215

Bastidor de tracción central - Tirador central, 18.0000 in de recorrido, 38.5000 in de largo, 5.0000 in de ancho, 10.7500 in de alto
Artículo MI #04999408
No. Fabricante QMTF18-215
Precio2,376.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QMTF18-215

Bastidor de tracción central - Tirador central, 18.0000 in de recorrido, 38.5000 in de largo, 5.0000 in de ancho, 10.7500 in de alto
Artículo MI #04999408
No. Fabricante QMTF18-215
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
Su precio$2,376.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.0000 pulg.
  • En general Altura  
    10.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    38.5000 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.
  • Peso
    117.4 lb

Detalles

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Número de catálogo del fabricante
    QMTF18-215
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450099851
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central
  • Serie
    QMTF
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450099851

Descripción general

Descripción del fabricante
QMTF18-215
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión