Motion
QMTF24-307

Timken
QMTF24-307

Bastidor de tracción central - Tirador central, 24.0000 in de recorrido, 46.2500 in de largo, 4.0000 in de ancho, 11.6250 in de alto
Artículo MI #04999412
No. Fabricante QMTF24-307
Precio3,238.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QMTF24-307

Bastidor de tracción central - Tirador central, 24.0000 in de recorrido, 46.2500 in de largo, 4.0000 in de ancho, 11.6250 in de alto
Artículo MI #04999412
No. Fabricante QMTF24-307
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
Precio3,238.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.0000 pulg.
  • En general Altura  
    11.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    46.2500 pulg.
  • Viaje  
    24.0000 pulg.
  • Peso
    179 lb

Detalles

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Número de catálogo del fabricante
    QMTF24-307
  • Número de Upc del fabricante
    883450099905
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450099905

Descripción general

Descripción del fabricante
QMTF24-307
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos