Motion
QVC14V060SN

TIMKEN
QVC14V060SN

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Rótulo esférico de montaje en brida, calibre de 60 mm, montaje en brida piloto 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05000628
No. Fabricante QVC14V060SN
Precio1,553.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVC14V060SN

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Rótulo esférico de montaje en brida, calibre de 60 mm, montaje en brida piloto 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05000628
No. Fabricante QVC14V060SN
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
Precio1,553.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.6000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    7.63 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.69 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.19 pulg.
  • Ancho general
    3.3300 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.5 pulg.
  • Peso
    16.216 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
  • Detalles adicionales
    Sello N - Sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de Viton. Este sello proporciona una excelente resistencia química y puede funcionar a temperaturas más altas que el caucho de nitrilo.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450212953
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    52000 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450212953

Descripción general

Descripción del fabricante
QVC14V060SN
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"