Motion
QVCW11V115SM

TIMKEN
QVCW11V115SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 1.9375 pulg., collarín de bloqueo en V simple, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05000863
No. Fabricante QVCW11V115SM
Precio1,187.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVCW11V115SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 1.9375 pulg., collarín de bloqueo en V simple, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05000863
No. Fabricante QVCW11V115SM
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
Precio1,187.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.3800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.38 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.38 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.14 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3800 pulg., 162.10 mm
  • Ancho general
    3.1600 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.5 pulg.
  • Peso
    8.683 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22211
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Descripción
    QVCW11V115S, Cartucho de brida piloto con bloqueo en V simple
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    31400 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo en V único
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450091060
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Velocidad máxima
    3800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31900 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    31900 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450091060

Descripción general

Descripción del fabricante
QVCW11V115SM
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.