Motion
QVCW12V204SB

TIMKEN
QVCW12V204SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perno de rodillo esférico, 2-1/4 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #05000903
No. Fabricante QVCW12V204SB
Precio1,320.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVCW12V204SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perno de rodillo esférico, 2-1/4 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #05000903
No. Fabricante QVCW12V204SB
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
Precio1,320.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.2400 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.13 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.56 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.14 pulg.
  • Ancho general
    3.3300 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5 pulg.
  • Peso
    11.651 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450132817
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    39000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450132817

Descripción general

Descripción del fabricante
QVCW12V204SB
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.