Motion
QVCW22V311SM

TIMKEN
QVCW22V311SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 3.6875 pulg., collarín de bloqueo en V simple, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05001071
No. Fabricante QVCW22V311SM
Precio4,842.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVCW22V311SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 3.6875 pulg., collarín de bloqueo en V simple, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05001071
No. Fabricante QVCW22V311SM
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
Precio4,842.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.6300 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.3800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.6875 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.88 pulg.
  • Grosor de la brida
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.13 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.8800 pulg., 276.40 mm
  • Ancho general
    4.3200 pulg.
  • Diámetro del piloto
    8.125 pulg.
  • Peso
    46.264 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22222
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Descripción
    QVCW22V311S, Cartucho de brida piloto con bloqueo en V simple
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    125000 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo en V único
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450091176
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Velocidad máxima
    1700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    125000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    147000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    147000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450091176

Descripción general

Descripción del fabricante
QVCW22V311SM
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.