Motion
QVCW28V415SEB

TIMKEN
QVCW28V415SEB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perno de rodillo esférico, calibre de 4-15/16 in, montaje de brida piloto 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05001160
No. Fabricante QVCW28V415SEB
Precio10,785.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVCW28V415SEB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perno de rodillo esférico, calibre de 4-15/16 in, montaje de brida piloto 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05001160
No. Fabricante QVCW28V415SEB
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
Precio10,785.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.3800 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    14.75 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.03 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.82 pulg.
  • Ancho general
    5.6900 pulg.
  • Diámetro del piloto
    11 pulg.
  • Peso
    97.661 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22228
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450133616
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    6
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    170000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    212000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450133616

Descripción general

Descripción del fabricante
QVCW28V415SEB
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.