Motion
QVF11V050SEB

TIMKEN
QVF11V050SEB

Unidad de cojinete de rodillos de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, calibre 50 mm, montaje en brida 4-Bolt, montaje con adaptador, cojinete de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05001184
No. Fabricante QVF11V050SEB
Precio921.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVF11V050SEB

Unidad de cojinete de rodillos de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, calibre 50 mm, montaje en brida 4-Bolt, montaje con adaptador, cojinete de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05001184
No. Fabricante QVF11V050SEB
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
Precio921.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la base
    0.8750 pulg.
  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.1800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    5.5000 pulg.; 139.70 mm
  • Grosor de la brida
    0.88 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.14 pulg.
  • Ancho general
    3.3900 pulg.
  • Peso
    11.183 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22211
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Grasa, aceite
  • Número de Upc del fabricante
    883450134521
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31900 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450134521

Descripción general

Descripción del fabricante
QVF11V050SEB
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.