Motion
QVF12V203SM

Timken
QVF12V203SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 2.8125 pulg., collarín de bloqueo en V simple, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05001238
No. Fabricante QVF12V203SM
Precio915.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QVF12V203SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 2.8125 pulg., collarín de bloqueo en V simple, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05001238
No. Fabricante QVF12V203SM
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
Su precio$915.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.8800 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.8900 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.8125 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.1900 pulg.;157.20 mm
  • Grosor de la brida
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.14 pulg.
  • En general Altura  
    6.1900 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.1900 pulg.
  • Ancho general
    3.3200 pulg.
  • Peso
    15.471 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22212
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Descripción
    QVF12V203S, Bloque de brida de bloqueo en V simple
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    38100 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo en V único
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450091619
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    39000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    39000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450091619

Descripción general

Descripción del fabricante
QVF12V203SM
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.