Motion
QVFC20V304ST

TIMKEN
QVFC20V304ST

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - Perno de rodamiento esférico, 3-1/4 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #05001881
No. Fabricante QVFC20V304ST
Precio2,864.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVFC20V304ST

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - Perno de rodamiento esférico, 3-1/4 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #05001881
No. Fabricante QVFC20V304ST
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
Precio2,864.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.7900 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.0200 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-1/4 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.13 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.75 pulg.
  • En general Altura  
    9.7600 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    9.7600 pulg.
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Peso
    60.47 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450187657
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    97700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    113000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450187657

Descripción general

Descripción del fabricante
QVFC20V304ST
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.