Motion
QVFL16V300SB

Timken
QVFL16V300SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 3 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05002891
No. Fabricante QVFL16V300SB
Precio1,884.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QVFL16V300SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 3 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05002891
No. Fabricante QVFL16V300SB
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
Precio1,884.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.5600 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.06 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.29 pulg.
  • Ancho general
    3.4200 pulg.
  • Peso
    22.611 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450108737
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    62500 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450108737

Descripción general

Descripción del fabricante
QVFL16V300SB
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs