Motion
QVMC11V115SM

Timken
QVMC11V115SM

Cartucho de cojinete de rodillo - 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #05004567
No. Fabricante QVMC11V115SM
Precio1,083.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QVMC11V115SM

Cartucho de cojinete de rodillo - 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #05004567
No. Fabricante QVMC11V115SM
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
Su precio$1,083.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5310 pulg.
  • Ancho general
    3.1100 pulg.
  • Peso
    7.323 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo en V único
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450150583
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31900 lbf
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
  • Serie
    QVMC
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450150583

Descripción general

Descripción del fabricante
QVMC11V115SM
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.