Motion
QVMC15V207SN

Timken
QVMC15V207SN

Cartucho de cojinete de rodillo - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #05004640
No. Fabricante QVMC15V207SN
Precio1,391.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QVMC15V207SN

Cartucho de cojinete de rodillo - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #05004640
No. Fabricante QVMC15V207SN
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
Precio1,391.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.7800 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8750 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Peso
    14.64 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450207911
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450207911

Descripción general

Descripción del fabricante
QVMC15V207SN
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.