Motion
QVP11V050SO

TIMKEN
QVP11V050SO

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 50 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05004872
No. Fabricante QVP11V050SO
Precio938.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVP11V050SO

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 50 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05004872
No. Fabricante QVP11V050SO
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
Precio938.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Longitud a través del orificio
    3.23 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    7.13 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    6 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    4.8100 pulg.
  • En general Longitud  
    8.8800 pulg.
  • Ancho general
    3.2300 pulg.
  • Peso
    13.313 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo en V único
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450106597
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31900 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Uretano
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450106597

Descripción general

Descripción del fabricante
QVP11V050SO
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno