Motion
QVPA17V215SB

TIMKEN
QVPA17V215SB

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05005270
No. Fabricante QVPA17V215SB
Precio1,417.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVPA17V215SB

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05005270
No. Fabricante QVPA17V215SB
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
Su precio$1,417.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    3.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.5000 a 11.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.59 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    11 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    9.5 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    7.3200 pulg.
  • En general Longitud  
    12.6300 pulg.
  • Ancho general
    3.5900 pulg.
  • Peso
    34.564 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo en V único
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo en V único
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450239653
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    66900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71900 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de labio doble
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450239653

Descripción general

Descripción del fabricante
QVPA17V215SB
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good