Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.5000 pulg.
- Ancho de la base4.3100 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro12.1300 pulg.
- Tamaño del perno0.75 pulg.
- Agujero Diámetro3-7/16 pulg.
- Longitud a través del orificio4.19 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos13.38 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos10.88 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- En general Altura8.5400 pulg.
- En general Longitud15.0000 pulg.
- Ancho general4.1900 pulg.
- Peso58.27 lb
Detalles
- Manguito adaptadorSí
- Detalles adicionalesSello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
- Material del inserto del cojineteAcero
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioConocido
- Material de retención de la jaulaAcero
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Configuración de la carcasa4 Bloque de almohada de perno
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaAcero fundido
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo en V único
- Tipo de bloqueoBloqueo en V único
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450231541
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial97700 lbf
- Capacidad de carga estática radial113000 lbf
- RelubricableSí
- Tipo de reténAcero
- Elemento rodanteEsférico
- Tipo de filaFila doble
- Material del selloUretano
- Tipo de selloSello de uretano autopurgante de contacto con tres labios
- AutoalineaciónSí
- SerieQVPH
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo montado
- UPC_NO883450231541
Descripción general
- Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.