Motion
QVPK22V315SEB

TIMKEN
QVPK22V315SEB

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Orificio de 3-15/16 pulg., bloqueo de collarín de bloqueo en V simple, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #05006628
No. Fabricante QVPK22V315SEB
Precio6,171.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVPK22V315SEB

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Orificio de 3-15/16 pulg., bloqueo de collarín de bloqueo en V simple, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #05006628
No. Fabricante QVPK22V315SEB
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
Precio6,171.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo en V único
  • Tipo de bloqueo
    V-Lock - Cuello único
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de labio doble

Descripción general

Descripción del fabricante
QVPK22V315SEB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs