Motion
QVTU19V308ST

TIMKEN
QVTU19V308ST

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 3.5000 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #05008477
No. Fabricante QVTU19V308ST
Precio2,711.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVTU19V308ST

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 3.5000 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #05008477
No. Fabricante QVTU19V308ST
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
Su precio$2,711.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.9 pulg.
  • Altura total
    7.6300 pulg.
  • Ancho general
    3.9200 pulg.
  • Espaciado de ranura
    6.8100 pulg.
  • Peso
    36.531 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo en V único
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo en V único
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450360654
  • Tipo de montaje
    Recogida: ranura ancha
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    86600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    99000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    883450360654

Descripción general

Descripción del fabricante
QVTU19V308ST
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.