Motion
QVVFX22V315ST

TIMKEN
QVVFX22V315ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 3.9375 pulg., collarín de doble bloqueo en V, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05011524
No. Fabricante QVVFX22V315ST
Precio4,415.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVVFX22V315ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 3.9375 pulg., collarín de doble bloqueo en V, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05011524
No. Fabricante QVVFX22V315ST
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
Precio4,415.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.3100 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.5600 pulg.;268.20 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.99 pulg.
  • En general Altura  
    10.5600 pulg.
  • Longitud total
    10.5600 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.5600 pulg.
  • Ancho general
    4.9900 pulg.
  • Peso
    54.164 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22222
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Descripción
    QVVFX22V315S, Bloque de bridas de bloqueo en V doble
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    125000 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello doble de bloqueo en V
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450368346
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Velocidad máxima
    1700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    125000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    147000 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
  • Capacidad de carga estática
    147000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450368346

Descripción general

Descripción del fabricante
QVVFX22V315ST
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno