Motion
QVVPA20V308SEB

TIMKEN
QVVPA20V308SEB

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05012788
No. Fabricante QVVPA20V308SEB
Precio2,599.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVVPA20V308SEB

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05012788
No. Fabricante QVVPA20V308SEB
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
Precio2,599.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.63 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    13.13 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    10.88 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    8.6300 pulg.
  • En general Longitud  
    14.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.6300 pulg.
  • Peso
    57.84 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Cierre en V doble
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450242325
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    97700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    113000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de labio doble
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450242325

Descripción general

Descripción del fabricante
QVVPA20V308SEB
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.