Motion
QVVPH28V415SM

Timken
QVVPH28V415SM

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05013839
No. Fabricante QVVPH28V415SM
Precio7,054.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QVVPH28V415SM

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05013839
No. Fabricante QVVPH28V415SM
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
Precio7,054.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    5.0400 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    16.5650 pulg.
  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7.02 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    17.13 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    16 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    11.4500 pulg.
  • En general Longitud  
    19.7000 pulg.
  • Ancho general
    7.0200 pulg.
  • Peso
    149.361 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Configuración de la carcasa
    4 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello doble de bloqueo en V
  • Tipo de bloqueo
    Cierre en V doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450370233
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    194000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    237000 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
  • Serie
    QVVPH
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450370233

Descripción general

Descripción del fabricante
QVVPH28V415SM
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.