Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio5.7500 pulg.
- Tamaño del perno1 pulg.
- Agujero Diámetro3-15/16 pulg.
- Longitud a través del orificio5.13 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos15.56 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos13.94 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- En general Altura10.7800 pulg.
- En general Longitud18.5000 pulg.
- Ancho general5.1300 pulg.
- Peso120.124 lb
Detalles
- Manguito adaptadorSí
- Detalles adicionalesB Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
- Material del inserto del cojineteAcero
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioConocido
- Material de retención de la jaulaAcero
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Configuración de la carcasa4 Bloque de almohada de perno
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaAcero fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoCierre en V doble
- Número de Upc del fabricante883450243322
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial125000 lbf
- Capacidad de carga estática radial147000 lbf
- RelubricableSí
- Tipo de reténAcero
- Elemento rodanteEsférico
- Tipo de filaFila doble
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de labio doble
- AutoalineaciónSí
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo montado
- UPC_NO883450243322
Descripción general
- Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBUn cliente de la industria de agregados experimentó fallas en los rodamientos en el tambor de accionamiento principal de un transportador primario que transportaba agregado desde los vagones de tren hasta los silos de almacenamiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas de la competencia
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken están hechos de materiales de polímero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composición. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosión y sin lubricación, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.