Motion
QVVSN22V100SO

TIMKEN
QVVSN22V100SO

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 100 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05015577
No. Fabricante QVVSN22V100SO
Precio3,277.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVVSN22V100SO

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 100 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05015577
No. Fabricante QVVSN22V100SO
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
Precio3,277.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    125 mm
  • Ancho de la base
    3.9800 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.4850 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Longitud a través del orificio
    5.12 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    14.42 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    12.58 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    9.4900 pulg.
  • En general Longitud  
    16.1400 pulg.
  • Ancho general
    5.1200 pulg.
  • Peso
    76.784 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello doble de bloqueo en V
  • Tipo de bloqueo
    Cierre en V doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450230186
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    125000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    147000 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Uretano
  • Tipo de sello
    Sello de uretano autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
  • Serie
    QVVSN
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450230186

Descripción general

Descripción del fabricante
QVVSN22V100SO
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"