Motion
QVVTU16V215SM

Timken
QVVTU16V215SM

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #05015802
No. Fabricante QVVTU16V215SM
Precio1,980.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QVVTU16V215SM

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #05015802
No. Fabricante QVVTU16V215SM
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
Precio1,980.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.18 pulg.
  • Altura total
    6.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.1800 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.9400 pulg.
  • Peso
    25.271 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello doble de bloqueo en V
  • Tipo de bloqueo
    Cierre en V doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450377003
  • Tipo de montaje
    Recogida: ranura ancha
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    62500 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
  • Serie
    QVVTU
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    883450377003

Descripción general

Descripción del fabricante
QVVTU16V215SM
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.