Motion
QVVTU19V307ST

Timken
QVVTU19V307ST

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #05015889
No. Fabricante QVVTU19V307ST
Precio3,029.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QVVTU19V307ST

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #05015889
No. Fabricante QVVTU19V307ST
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
Precio3,029.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.63 pulg.
  • Altura total
    7.6300 pulg.
  • Ancho general
    4.6300 pulg.
  • Espaciado de ranura
    6.8100 pulg.
  • Peso
    38.531 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello doble de bloqueo en V
  • Tipo de bloqueo
    Cierre en V doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450377874
  • Tipo de montaje
    Recogida: ranura ancha
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    86600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    99000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    QVVTU
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    883450377874

Descripción general

Descripción del fabricante
QVVTU19V307ST
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.