Motion
TAPK17K215SEB

TIMKEN
TAPK17K215SEB

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05018069
No. Fabricante TAPK17K215SEB
Price$2,153.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAPK17K215SEB

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05018069
No. Fabricante TAPK17K215SEB
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
Price$2,153.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Bore Diameter  
    2-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.23 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    12.19 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    10.81 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Overall Height  
    7.9200 pulg.
  • Overall Length  
    15.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.3400 pulg.
  • Peso
    57.634 lb

Details

  • Manguito adaptador
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    4 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cónico (bloque de uso extremo)
  • Número de Upc del fabricante
    883450131407
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de labio doble
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450131407

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPK17K215SEB
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie TA - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs