Motion
TAPK17K300SC

TIMKEN
TAPK17K300SC

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05018076
No. Fabricante TAPK17K300SC
Precio2,368.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAPK17K300SC

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05018076
No. Fabricante TAPK17K300SC
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
Precio2,368.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.23 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    12.19 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    10.81 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    7.9200 pulg.
  • En general Longitud  
    15.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.3400 pulg.
  • Peso
    57.634 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
  • Detalles adicionales
    C Sello - Sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto, y un escudo de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con Viton, este sello proporciona una excelente resistencia química y a la abrasión y puede funcionar a temperaturas más altas que el caucho de nitrilo.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    4 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cónico (bloque de uso extremo)
  • Número de Upc del fabricante
    883450131483
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sello
    Sello de labio doble
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450131483

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPK17K300SC
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie TA - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"