Motion
TAPK20K307SO

TIMKEN
TAPK20K307SO

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05018096
No. Fabricante TAPK20K307SO
Price$3,391.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAPK20K307SO

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05018096
No. Fabricante TAPK20K307SO
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
Price$3,391.63/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    5.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    5.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Bore Diameter  
    3-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.82 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    14 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    12.5 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Overall Height  
    9.4400 pulg.
  • Overall Length  
    16.7500 pulg.
  • Ancho general
    5.0500 pulg.
  • Peso
    86.15 lb

Details

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Configuración de la carcasa
    4 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cónico (bloque de uso extremo)
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450276603
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    97700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    113000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Uretano
  • Tipo de sello
    Sello de uretano autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    TAPK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450276603

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPK20K307SO
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie TA - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs