Motion
TAPK22K400SC

TIMKEN
TAPK22K400SC

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 4 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05018122
No. Fabricante TAPK22K400SC
Precio5,215.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAPK22K400SC

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 4 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05018122
No. Fabricante TAPK22K400SC
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
Precio5,215.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.13 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    15.56 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    13.94 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    10.7800 pulg.
  • En general Longitud  
    18.5000 pulg.
  • Ancho general
    5.4400 pulg.
  • Peso
    117.95 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    C Sello - Sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto, y un escudo de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con Viton, este sello proporciona una excelente resistencia química y a la abrasión y puede funcionar a temperaturas más altas que el caucho de nitrilo.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    4 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cónico (bloque de uso extremo)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450085342
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sello
    Sello de labio doble
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450085342

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPK22K400SC
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie TA - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.