Motion
TAPN09K040SM

TIMKEN
TAPN09K040SM

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 40 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05018221
No. Fabricante TAPN09K040SM
Precio586.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAPN09K040SM

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 40 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05018221
No. Fabricante TAPN09K040SM
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
Precio586.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    60 mm
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.98 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    7 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    6.25 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    4.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    8.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.2600 pulg.
  • Peso
    9.394 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cónico (bloque de uso extremo)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450395274
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450395274

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPN09K040SM
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie TA - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.