Motion
07660788210

NORTON ABRASIVES
07660788210

Rueda de aleta desmontada - Grado: Medio, Número de grano: 60/80, Diámetro de la rueda: 5 pulg., Diámetro del orificio central: 1 pulg., Color marrón
Artículo MI #05018576
No. Fabricante 07660788210
Precio29.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660788210

Rueda de aleta desmontada - Grado: Medio, Número de grano: 60/80, Diámetro de la rueda: 5 pulg., Diámetro del orificio central: 1 pulg., Color marrón
Artículo MI #05018576
No. Fabricante 07660788210
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
Precio29.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.
  • Grosor de la rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60/80
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4965 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    07660788210
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
076607-88210 T1 5X3/4X1 MEDIO DE ÍNDOLE 6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno